曜日別特売

ポリイミドヒーター

ポリイミドヒーター - オーエムヒーター

厚さ(仕上がり)0.2mmの超薄型、ハイレスポンス。エッチング加工されたSUSヒーターエレメントを、上下2枚のポリイミドフィルムで溶着したフィルム状の面状発熱体です。裏面(貼付面)にアクリル系両面テープ付き。耐熱温度はヒーター表面で150°Maxです。

内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
電圧(V)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39144316100mmX100mm100×10010061-7351-83
28,680
27,980
30,778(税込)
43日以内出荷
返品不可
39144325100mmX200mm100×20020061-7351-84
35,850
32,980
36,278(税込)
33日以内出荷
返品不可
39144334100mmX300mm100×30020061-7351-85
43,020
39,980
43,978(税込)
33日以内出荷
返品不可
39144343200mmX100mm200×10020061-7351-86
37,740
34,980
38,478(税込)
33日以内出荷
返品不可
39144359200mmX200mm200×20020061-7351-87
52,650
48,980
53,878(税込)
33日以内出荷
返品不可
39144368200mmX300mm200×30020061-7351-88
66,800
59,980
65,978(税込)
33日以内出荷
返品不可
39144377300mmX100mm300×10020061-7351-89
44,720
39,980
43,978(税込)
33日以内出荷
返品不可
39144386300mmX200mm300×20020061-7351-90
67,740
59,980
65,978(税込)
33日以内出荷
返品不可
39144395300mmX300mm300×30020061-7351-91
96,230
88,980
97,878(税込)
33日以内出荷
返品不可
39144404400mmX100mm400×10020061-7351-92
51,890
47,980
52,778(税込)
33日以内出荷
返品不可
39144413400mmX200mm400×20020061-7351-93
87,930
79,980
87,978(税込)
33日以内出荷
返品不可
39144429400mmX300mm400×30020061-7351-94
124,910
119,800
131,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リボンヒーター・バンドヒーターの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/205/
2023-02-16
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

加熱/冷却機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする