超低発塵クリーンルーム用手袋 ピュアネス ゼロワン

超低発塵クリーンルーム用手袋 ピュアネス ゼロワン - 興研超低発塵クリーンルーム用手袋 ピュアネス ゼロワン - 興研超低発塵クリーンルーム用手袋 ピュアネス ゼロワン - 興研

ISOクラス1の環境で製造・梱包された世界初のクリーンルーム用手袋(メーカー調べ)。徹底的な低発塵化と製造・梱包環境のスーパークリーン化により実現した、いままでにない低発塵のクリーンルーム用手袋。1双ずつで個装されているので、箱を開封しても最後の1双まで綺麗な状態で保管・使用できます。。左右別型で豊富なサイズ展開なので、フィット感が良く、手先の細かい作業にも適しています。

材質天然ゴムラテックスセット内容1ケース200双入(50双×4箱、1双ずつ個別包装)厚さ(mm)中指先/掌部:0.20表面仕上げグリップ仕上げ内容量1ケース(50双×4箱)
注意
※ご注文の際にユーザー様情報が必要な商品になります。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(inch)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39148105-6.562-4995-73
38,800
37,980
41,778(税込)
93日以内出荷
返品不可
39148114-762-4995-74
38,800
37,980
41,778(税込)
63日以内出荷
返品不可
39148123-7.562-4995-75
38,800
37,980
41,778(税込)
78日以内出荷
返品不可
39148139-862-4995-76
38,800
37,980
41,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
39148096-662-4995-72
31,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンルーム用ウェア類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする