コールドライト MegaLightシリーズ

コールドライト MegaLightシリーズ - SCHOTT(ショット)

ライトガイドはフレキシブルで任意の位置での照明が可能です。高輝度・長寿命ハロゲンランプの採用により、長期の使用にも劣化しません。集光レンズとの接続により、スポット照明が可能です。

アズワン品番2-630-35内容量1個
注意
※1:照度はL=500mm Φ6mmのライトガイドを使用し、ライトガイドの先端における値です。※2:照度はL=500mm Φ6mmのライトガイドを使用し、ライトガイドの先端より100mmにおける値です。※3:色温度は最大光量時の値です。※光源部にライトガイドは付属していません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39149277MegaLight 100V
52,100
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
39149277MegaLight 100V80615135MegaLight LEDMegaLight 100V コールドライト SCHOTT(ショット) 80615135コールドライトSCHOTT(ショット)1個
77,980
税込85,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

光学測定器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする