アイトス
半袖ブルゾン(空調服) (服のみ)
(1件のレビュー)
風が通り抜ける新感覚の涼しさ
新世代スタンダードモデルの空調服
セット内容
服のみ
材質
軽量ストレッチドビー 平織り、ポリエステル100%、ストレッチ・軽量素材、ドットボタン/プラスチック、ファスナー・ポケットファスナー/プラスチック(スライダー/金属)
仕様
空気量調整紐、バッテリーポケット、脱着も簡単
タイプ
男女兼用
内容量
1枚
注意
※(株)空調服のデバイスが適合いたします。※バッテリーセット、ファン、ケーブルは別売りです。
※この商品は海外生地の為、色ブレが発生することもございますのでご了承ください。
全36種類を絞り込む
サイズ
選択してください
3L
4L
5L
6L
L
LL
M
S
SS
色
シルバーグレー
ターコイズ
チャコール
ネイビー
36種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
サイズ
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39153879
-
SS
シルバーグレー
¥
4,700
¥
4,690
¥
5,159
(税込)
3日以内出荷
39153888
-
S
シルバーグレー
¥
4,700
¥
4,690
¥
5,159
(税込)
3日以内出荷
返品不可
39153967
-
SS
ネイビー
¥
4,700
¥
4,690
¥
5,159
(税込)
3日以内出荷
39153976
-
S
ネイビー
¥
4,700
¥
4,690
¥
5,159
(税込)
3日以内出荷
39154055
-
SS
チャコール
¥
4,700
¥
4,690
¥
5,159
(税込)
3日以内出荷
39154064
-
S
チャコール
¥
4,700
¥
4,690
¥
5,159
(税込)
3日以内出荷
39153906
-
L
シルバーグレー
¥
4,700
¥
4,690
¥
5,159
(税込)
取扱停止中
返品不可
39153915
-
LL
シルバーグレー
¥
4,700
¥
4,690
¥
5,159
(税込)
取扱停止中
返品不可
39153924
-
3L
シルバーグレー
¥
4,800
¥
4,790
¥
5,269
(税込)
取扱停止中
返品不可
39153933
-
4L
シルバーグレー
¥
4,900
¥
4,890
¥
5,379
(税込)
取扱停止中
返品不可
39153949
-
5L
シルバーグレー
¥
5,000
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
取扱停止中
返品不可
39153958
-
6L
シルバーグレー
¥
5,300
¥
5,290
¥
5,819
(税込)
取扱停止中
返品不可
39153985
-
M
ネイビー
¥
4,700
¥
4,690
¥
5,159
(税込)
取扱停止中
39153994
-
L
ネイビー
¥
4,700
¥
4,690
¥
5,159
(税込)
取扱停止中
返品不可
39154003
-
LL
ネイビー
¥
4,700
¥
4,690
¥
5,159
(税込)
取扱停止中
39154019
-
3L
ネイビー
¥
4,800
¥
4,790
¥
5,269
(税込)
取扱停止中
39154028
-
4L
ネイビー
¥
4,900
¥
4,890
¥
5,379
(税込)
取扱停止中
返品不可
39154089
-
L
チャコール
¥
4,700
¥
4,690
¥
5,159
(税込)
取扱停止中
39154098
-
LL
チャコール
¥
4,700
¥
4,690
¥
5,159
(税込)
取扱停止中
39154107
-
3L
チャコール
¥
4,800
¥
4,790
¥
5,269
(税込)
取扱停止中
返品不可
39154116
-
4L
チャコール
¥
4,900
¥
4,890
¥
5,379
(税込)
取扱停止中
39154125
-
5L
チャコール
¥
5,000
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
取扱停止中
39153897
-
M
シルバーグレー
¥
4,700
取扱い終了
返品不可
39154037
-
5L
ネイビー
¥
5,000
取扱い終了
返品不可
39154046
-
6L
ネイビー
¥
5,300
取扱い終了
返品不可
39154073
-
M
チャコール
¥
4,700
取扱い終了
39154134
-
6L
チャコール
¥
5,300
取扱い終了
返品不可
39154143
-
SS
ターコイズ
¥
4,700
取扱い終了
39154159
-
S
ターコイズ
¥
4,700
取扱い終了
39154168
-
M
ターコイズ
¥
4,700
取扱い終了
39154177
-
L
ターコイズ
¥
4,700
取扱い終了
39154186
-
LL
ターコイズ
¥
4,700
取扱い終了
39154195
-
3L
ターコイズ
¥
4,800
取扱い終了
39154204
-
4L
ターコイズ
¥
4,900
取扱い終了
39154213
-
5L
ターコイズ
¥
5,000
取扱い終了
39154229
-
6L
ターコイズ
¥
5,300
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください