曜日別特売

エアジャケットA700A

エアジャケットA700A - 原田産業エアジャケットA700A - 原田産業エアジャケットA700A - 原田産業エアジャケットA700A - 原田産業

軽量かつ速乾性、通気性に優れたメッシュベスト。お手持ちのコンプレッサーとエアクーラー個人冷却器(別売り)を接続することで、エアジャケットの内側に取り付けられたチューブから常に冷たい空気を取り込むことができるので、快適な作業を実現します。

用途
塗装作業、機会整備、建設現場、解体工事、溶接作業、鉄鋼・重化学プラント、造船業界、窯業作業など
色
黒
サイズ
フリー
質量(g)
350
着丈(cm)
50
内容量
1着
注意
※・当該製品は、エアクーラー(別売り)とお手持ちのコンプレッサーを接続してご使用ください
※・コンプレッサー推奨設定値:エア流量150リットル/分以上
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7362839137012-004
オープン
¥9,298
¥10,228(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする