アイトス
半袖ジャケット(空調服) (服のみ)
(1件のレビュー)
軽作業に最適の撥水加工空調服
衿の内側にある調整紐をとめる事で、首元と脇の間に空気の通り道が生まれ、涼しく快適な環境を作ります。
用途
イベントや軽作業に最適
セット内容
服のみ
材質
240Tマイクロタフタ 平織、ポリエステル100%、ファスナー・ポケットファスナー/プラスチック(スライダー/金属)
仕様
調整紐、簡単脱着、左内側バッテリー専用ポケット、右胸ポケットファスナー
タイプ
男女兼用
混率(%)
ポリエステル100
加工
撥水
内容量
1枚
注意
※(株)空調服のデバイスが適合いたします。※バッテリーセット、ファン、ケーブルは別売りです。
※この商品は海外生地の為、色ブレが発生することもございますのでご了承ください。
バスケットに入れる
27
件中 1~27件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39155227
-
SS
杢グレー
¥
4,300
¥
4,290
¥
4,719
(税込)
3日以内出荷
39155236
-
S
杢グレー
¥
4,300
¥
4,290
¥
4,719
(税込)
3日以内出荷
39155279
-
3L
杢グレー
¥
4,400
¥
4,390
¥
4,829
(税込)
3日以内出荷
返品不可
39155297
-
5L
杢グレー
¥
4,600
¥
4,590
¥
5,049
(税込)
3日以内出荷
返品不可
39155315
-
SS
杢ネイビー
¥
4,300
¥
4,290
¥
4,719
(税込)
3日以内出荷
39155324
-
S
杢ネイビー
¥
4,300
¥
4,290
¥
4,719
(税込)
3日以内出荷
39155376
-
4L
杢ネイビー
¥
4,500
¥
4,490
¥
4,939
(税込)
3日以内出荷
返品不可
39155403
-
SS
杢チャコール
¥
4,300
¥
4,290
¥
4,719
(税込)
3日以内出荷
39155419
-
S
杢チャコール
¥
4,300
¥
4,290
¥
4,719
(税込)
3日以内出荷
39155254
-
L
杢グレー
¥
4,300
¥
4,290
¥
4,719
(税込)
取扱停止中
返品不可
39155263
-
LL
杢グレー
¥
4,300
¥
4,290
¥
4,719
(税込)
取扱停止中
返品不可
39155288
-
4L
杢グレー
¥
4,500
¥
4,490
¥
4,939
(税込)
取扱停止中
39155349
-
L
杢ネイビー
¥
4,300
¥
4,290
¥
4,719
(税込)
取扱停止中
返品不可
39155358
-
LL
杢ネイビー
¥
4,300
¥
4,290
¥
4,719
(税込)
取扱停止中
返品不可
39155367
-
3L
杢ネイビー
¥
4,400
¥
4,390
¥
4,829
(税込)
取扱停止中
39155394
-
6L
杢ネイビー
¥
4,900
¥
4,890
¥
5,379
(税込)
取扱停止中
返品不可
39155428
-
M
杢チャコール
¥
4,300
¥
4,290
¥
4,719
(税込)
取扱停止中
39155446
-
L
杢チャコール
¥
4,300
¥
4,290
¥
4,719
(税込)
取扱停止中
返品不可
39155464
-
LL
杢チャコール
¥
4,300
¥
4,290
¥
4,719
(税込)
取扱停止中
返品不可
39155489
-
3L
杢チャコール
¥
4,400
¥
4,390
¥
4,829
(税込)
取扱停止中
39155507
-
4L
杢チャコール
¥
4,500
¥
4,490
¥
4,939
(税込)
取扱停止中
39155525
-
5L
杢チャコール
¥
4,600
¥
4,590
¥
5,049
(税込)
取扱停止中
返品不可
39155245
-
M
杢グレー
¥
4,300
取扱い終了
39155306
-
6L
杢グレー
¥
4,900
取扱い終了
返品不可
39155333
-
M
杢ネイビー
¥
4,300
取扱い終了
返品不可
39155385
-
5L
杢ネイビー
¥
4,600
取扱い終了
返品不可
39155543
-
6L
杢チャコール
¥
4,900
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください