井上金庫販売
エグゼクティブキャビネット MMDシリーズ
本体は重厚感があるダークブラウン色。可動棚 ダボピッチ33mm 12段。上下連結式です。シリーズのデスクやテーブルと揃えるとさらに高級感が増します。
材質
本体:パーティクルボード+低圧メラミン、エッジ:PVC、上段扉:強化ガラス(スモーク)、取手:アルミ、棚板:各段2枚入り(パーティクルボード+低圧メラミン)
質量(kg)
67.7
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
850×460×1830
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39186054
MMD-CA1830
¥
225,600
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
13,000
/
税込
¥
14,300
沖縄地方
1
¥
11,000
/
税込
¥
12,100
離島
1
お送りできません