エバラポンプ(荏原製作所)
EBQ型残水排水用自吸ポンプ
仕様
取扱液:雨水・溜り水・湧水(液温:0~40度)
異物通過径(Φmm)
3
運転可能最低水位(mm)
1
内容量
1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
吐出口径(Φmm)
口径(mm)
出力(kW)
電圧(V)
周波数(Hz)
取扱液
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39188845
25EBQ5.4SA
25
25
0.4
単相100
50
雨水・溜り水・湧水(液温:0~40度)
¥
195,000
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
39188854
25EBQ6.4SA
25
25
0.4
単相100
60
雨水・溜り水・湧水(液温:0~40度)
¥
195,000
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。