曜日別特売

FSDN型ナイロンコーティング製片吸込渦巻ポンプ

FSDN型ナイロンコーティング製片吸込渦巻ポンプ - エバラポンプ(荏原製作所)

接液部にナイロンコーティングを施した、浸出性能基準適合品です。
電動機直動形なのでコンパクトです。
全機種に低騒音全閉外扇形電動機を採用。屋内・屋外の設置場所を問いません。
独自の解析技術を生かした羽根車、ケーシングの採用によりポンプ効率を大幅に改善しました。従来機種より1ランク小さな出力のポンプ選定も可能です。
回転体露出部にはプロテクタ等を取付けて安全性を強化しています。

内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
全69種類を絞り込む
口径(mm)
出力(kW)
電圧(V)
周波数(Hz)
69種類すべて表示中
注文コード
品番
口径(mm)
出力(kW)
電圧(V)
周波数(Hz)
吸込全揚程(m)
吐出量(m3/min)/全揚程(m)
設置場所
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3918959732X32FSEDN5.25E32×320.25三相20050-6(20℃)0.04/10.9、0.15/5.9屋内・屋外
224,000
139,800
153,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
3918960632X32FSFDN5.4E32×320.4三相20050-6(20℃)0.04/15.0、0.15/9.3屋内・屋外
249,000
149,800
164,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
3918961532X32FSFDN5.75E32×320.75三相20050-6(20℃)0.04/24.7、0.15/16.1屋内・屋外
280,000
169,800
186,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
3918962432X32FSGDN51.5E32×321.5三相20050-6(20℃)0.04/35.5、0.15/33.2屋内・屋外
378,000
219,800
241,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
3918963332X32FSGDN52.2E32×322.2三相20050-6(20℃)0.04/43.8、0.15/41.7屋内・屋外
393,000
229,800
252,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
3918965840X32FSFDN5.75E40×320.75三相20050-6(20℃)0.075/18.6、0.225/13.5屋内・屋外
278,000
169,800
186,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
3918966740X32FSGDN51.5E40×321.5三相20050-6(20℃)0.075/27.0、0.23/24.1屋内・屋外
385,000
229,800
252,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
3918967640X32FSGDN52.2E40×322.2三相20050-6(20℃)0.075/36.3、0.23/32.7屋内・屋外
402,000
229,800
252,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
3918968540X32FSGDN53.7E40×323.7三相20050-6(20℃)0.075/46.0、0.23/42.8屋内・屋外
486,000
259,800
285,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
3918969450X40FSEDN5.4E50×400.4三相20050-6(20℃)0.104/9.2、0.312/5.4屋内・屋外
277,000
159,800
175,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
3918970350X40FSEDN5.75E50×400.75三相20050-6(20℃)0.104/14.4、0.312/10.9屋内・屋外
280,000
169,800
186,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
3918971950X40FSFDN51.5E50×401.5三相20050-6(20℃)0.104/23.2、0.312/19.3屋内・屋外
317,000
179,800
197,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
3918972850X40FSGDN52.2E50×402.2三相20050-6(20℃)0.105/31.2、0.32/24.8屋内・屋外
380,000
229,800
252,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
3918973750X40FSGDN53.7E50×403.7三相20050-6(20℃)0.105/44.8、0.32/37.1屋内・屋外
412,000
239,800
263,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
3918974650X40FSHDN55.5E50×405.5三相20050-6(20℃)0.075/60.8、0.32/54.2屋内・屋外
515,000
299,800
329,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
3918975565X50FSEDN5.75E65×500.75三相20050-6(20℃)0.208/10.0、0.54/6.1屋内・屋外
329,000
189,800
208,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
3918976465X50FSEDN51.5E65×501.5三相20050-6(20℃)0.208/16.2、0.625/10.9屋内・屋外
365,000
209,800
230,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
3918977365X50FSFDN52.2E65×502.2三相20050-6(20℃)0.208/22.6、0.625/14.0屋内・屋外
436,000
249,800
274,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
3918978965X50FSGDN53.7E65×503.7三相20050-6(20℃)0.208/34.4、0.625/24.2屋内・屋外
509,000
299,800
329,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
3918979865X50FSHDN55.5E65×505.5三相20050-6(20℃)0.208/43.3、0.625/32.9屋内・屋外
668,000
389,800
428,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
3918982580X65FSFDN53.7E80×653.7三相20050-6(20℃)0.417/21.6、1.25/12.9屋内・屋外
542,000
299,800
329,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
3918983480X65FSGDN55.5E80×655.5三相20050-6(20℃)0.417/30.8、1.25/19.8屋内・屋外
668,000
389,800
428,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
3918986832X32FSEDN6.25E32×320.25三相200/22060-6(20℃)0.04/10.8、0.15/6.1屋内・屋外
224,000
139,800
153,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
3918987732X32FSEDN6.4E32×320.4三相200/22060-6(20℃)0.04/15.2、0.15/10.3屋内・屋外
249,000
149,800
164,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
3918988632X32FSFDN6.75E32×320.75三相200/22060-6(20℃)0.04/24.9、0.15/17.0屋内・屋外
280,000
169,800
186,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
3918989532X32FSFDN61.5E32×321.5三相200/22060-6(20℃)0.04/37.5、0.15/30.8屋内・屋外
291,000
169,800
186,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
3918990432X32FSGDN62.2E32×322.2三相200/22060-6(20℃)0.04/47.8、0.15/45.5屋内・屋外
418,000
239,800
263,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
3918993840X32FSEDN6.75E40×320.75三相200/22060-6(20℃)0.09/17.6、0.27/12.1屋内・屋外
247,000
139,800
153,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
3918994740X32FSFDN61.5E40×321.5三相200/22060-6(20℃)0.09/29.0、0.27/22.8屋内・屋外
288,000
169,800
186,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
3918996540X32FSGDN63.7E40×323.7三相200/22060-6(20℃)0.09/51.7、0.275/46.5屋内・屋外
444,000
249,800
274,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
3918997440X32FSGDN65.5E40×325.5三相200/22060-6(20℃)0.09/63.4、0.275/58.4屋内・屋外
515,000
299,800
329,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
3918998350X40FSEDN6.75E50×400.75三相200/22060-6(20℃)0.125/13.0、0.375/7.7屋内・屋外
288,000
169,800
186,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
3918999950X40FSEDN61.5E50×401.5三相200/22060-6(20℃)0.125/22.2、0.375/16.8屋内・屋外
293,000
169,800
186,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
3919000850X40FSFDN62.2E50×402.2三相200/22060-6(20℃)0.125/31.9、0.375/22.7屋内・屋外
336,000
199,800
219,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
3919001750X40FSGDN63.7E50×403.7三相200/22060-6(20℃)0.125/44.3、0.375/36.1屋内・屋外
412,000
239,800
263,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
3919002650X40FSGDN65.5E50×405.5三相200/22060-6(20℃)0.125/62.0、0.375/51.3屋内・屋外
453,000
249,800
274,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
3919003550X40FSHDN67.5E50×407.5三相200/22060-6(20℃)0.09/75.3、0.375/66.6屋内・屋外
557,000
319,800
351,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
3919005365X50FSEDN62.2E65×502.2三相200/22060-6(20℃)0.25/20.6、0.75/13.5屋内・屋外
365,000
209,800
230,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
3919007865X50FSGDN65.5E65×505.5三相200/22060-6(20℃)0.25/44.0、0.75/29.7屋内・屋外
570,000
319,800
351,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
3919008765X50FSHDN611E65×5011三相200/22060-6(20℃)0.25/70.4、0.75/55.5屋内・屋外
794,000
449,800
494,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
3919011480X65FSFDN65.5E80×655.5三相200/22060-6(20℃)0.5/28.2、1.5/16.0屋内・屋外
568,000
319,800
351,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
5334842840X32FSEDN5.4F40×320.4三相20050-6(20℃)(選定図吐出し量範囲内にて)0.075/11.6、0.225/7.4屋内・屋外
246,000
139,800
153,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
5334843765X50FSHDN57.5F65×507.5三相20050-6(20℃)(選定図吐出し量範囲内にて)0.208/54.9、0.625/43.2屋内・屋外
711,000
389,800
428,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
5334844680×65FSEDN52.2F80×652.2三相20050-6(20℃)(選定図吐出し量範囲内にて)0.417/14.0、1.2/8.0屋内・屋外
444,000
249,800
274,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
5334845580X65FSGDN57.5F80×657.5三相20050-6(20℃)(選定図吐出し量範囲内にて)0.417/39.0、1.25/28.2屋内・屋外
711,000
389,800
428,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
5334846480×65FSHDN511F80×6511三相20050-6(20℃)(選定図吐出し量範囲内にて)0.4/52.2、1.25/39.4屋内・屋外
897,000
469,800
516,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
5334848032X32FSGDN63.7F32×323.7三相200/22060-6(20℃)(選定図吐出し量範囲内にて)0.04/65.9、0.15/64.1屋内・屋外
453,000
249,800
274,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
5334848940×32FSEDN6.4F40×320.4三相200/22060-6(20℃)(選定図吐出し量範囲内にて)0.09/11.2、0.23/8.0屋内・屋外
242,000
139,800
153,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
5334849840×32FSGDN62.2F40×322.2三相200/22060-6(20℃)(選定図吐出し量範囲内にて)0.09/33.9、0.275/29.1屋内・屋外
412,000
239,800
263,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
5334850765X50FSEDN61.5F65×501.5三相200/22060-6(20℃)(選定図吐出し量範囲内にて)0.25/15.7、0.7/8.3屋内・屋外
355,000
199,800
219,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンポンプの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/522/
2023-03-24
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

陸上ポンプ(電動)の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/727_728/
2023-03-24

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする