曜日別特売

PQM型プラスチック製自吸ポンプ

PQM型プラスチック製自吸ポンプ - エバラポンプ(荏原製作所)

ケーシング・羽根車は主に合成樹脂、主軸など金属部分にはステンレス材(SUS316)およびチタンを使用しているので腐食に強く長寿命です。
接液部は海水に対して優れた耐食性を有しています。
全閉外扇形電動機を採用。標準で屋外設置が可能です。
電動機は過負荷保護装置(手動復帰)付なので焼損の心配がありません。(呼び出力3.7kW機種は除く)
フランジは合成樹脂にステンレス材(SUS316)をインサートしたもの、またはステンレス鋳物(SCS14)製を採用。配管接続が確実に行えます。

極数2極形式全閉外扇形・IP44(屋外)運転方式PQM取扱液清水・海水 0~40℃ケーシング口径65以外:PP+GF40%、口径65 :PP+GF20%(接液部)、FCD500(外郭部)配管接続方式特殊フランジ(配管接続 ねじ込みRc)内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
19件中 119各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
口径(mm)
出力(kW)
電圧(V)
周波数(Hz)
吸込全揚程(m)
吐出量(L/min)/全揚程(m)
設置場所
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3919308825PQM5.25250.25三相20050-5(20℃)69/7、104/5屋内・屋外
206,000
189,800
208,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3919309725PQM5.25S250.25単相10050-5(20℃)69/7、104/5屋内・屋外
206,000
189,800
208,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3919310640PQM5.4400.4三相20050-5(20℃)141/9、185/7屋内・屋外
312,000
299,800
329,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3919311540PQM5.4S400.4単相10050-5(20℃)141/9、185/7屋内・屋外
343,000
299,800
329,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3919312440PQM5.75B400.75三相20050-5(20℃)160/12、268/8屋内・屋外
332,000
299,800
329,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3919313350PQM51.5B501.5三相20050-5(20℃)168/16、287/14屋内・屋外
407,000
379,800
417,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
3919314965PQM53.7B653.7三相20050-5(20℃)340/30、850/15屋内・屋外
759,000
639,800
703,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
3919315880PQM51.5B801.5三相20050-5(20℃)300/10、700/5屋内・屋外
443,000
389,800
428,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
3919316780PQM52.2B802.2三相20050-5(20℃)650/10、800/7屋内・屋外
591,000
519,800
571,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
3919317625PQM6.25250.25三相200/22060-5(20℃)75/7、111/5屋内・屋外
206,000
189,800
208,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3919318525PQM6.25S250.25単相10060-5(20℃)75/7、111/5屋内・屋外
206,000
189,800
208,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3919319440PQM6.4400.4三相200/22060-5(20℃)131/9、181/7屋内・屋外
312,000
299,800
329,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3919320340PQM6.4S400.4単相10060-5(20℃)131/9、181/7屋内・屋外
343,000
319,800
351,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3919321940PQM6.75B400.75三相200/22060-5(20℃)181/12、274/8屋内・屋外
332,000
299,800
329,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3919322850PQM61.5B501.5三相200/22060-5(20℃)222/17、334/14屋内・屋外
407,000
379,800
417,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
3919323750PQM62.2B502.2三相200/22060-5(20℃)110/25、383/20屋内・屋外
491,000
449,800
494,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
3919324665PQM63.7B653.7三相200/22060-5(20℃)240/30、850/13屋内・屋外
759,000
639,800
703,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
3919325580PQM61.5B801.5三相200/22060-5(20℃)300/10、700/5屋内・屋外
443,000
389,800
428,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
3919326480PQM62.2B802.2三相200/22060-5(20℃)650/10、800/7屋内・屋外
591,000
519,800
571,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,000/税込¥2,200
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1につき¥10,000/税込¥11,000
離島数量1につき¥10,000/税込¥11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンポンプの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/522/
2023-03-24
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

陸上ポンプ(電動)の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/727_728/
2023-03-24

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする