曜日別特売

SQD型自吸ポンプ

SQD型自吸ポンプ - エバラポンプ(荏原製作所)

電動機に低騒音全閉外扇形電動機(三相機種のみ)を採用。屋内・屋外設置場所を問いません。
電動機直動形なので、直結不良による振動騒音がありません。
軸封にメカニカルシールを採用しているので、保守が容易です。

極数2極形式全閉外扇形フランジ特殊フランジ運転方式SQD取扱液清水・上澄水 0~40℃ケーシングFC200保護方式IP44(屋外)効率標準効率:IE3(プレミアム効率)三相内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
全33種類を絞り込む
口径(mm)
出力(kW)
電圧(V)
周波数(Hz)
33種類すべて表示中
注文コード
品番
口径(mm)
出力(kW)
電圧(V)
周波数(Hz)
吸込全揚程(m)
吐出量(L/min)/全揚程(m)
設置場所
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3919391950SQGD51.5B501.5三相20050-5(20℃)125/18.5、370/10.0屋内・屋外
296,000
189,800
208,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
3919400750SQFD61.5B501.5三相200/22060-5(20℃)190/17.2、400/10.0屋内・屋外
213,000
139,800
153,780(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
出荷予定:2026年5月中旬
3919401650SQGD62.2B502.2三相200/22060-5(20℃)140/26.5、400/16.5屋内・屋外
305,000
209,800
230,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
5501674740SQGD61.5C401.5三相200/22060-5(20℃)-屋内・屋外
241,000
179,800
197,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
5501675650SQFD5.75C500.75三相20050-5(20℃)-屋内・屋外
200,000
159,800
175,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
5501676540SQFD6.75C400.75三相200/22060-5(20℃)-屋内・屋外
190,000
139,800
153,780(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
出荷予定:2026年4月17日
5501677450SQED6.75C500.75三相200/22060-5(20℃)-屋内・屋外
186,000
139,800
153,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
5501679032SQGD6.4C320.4三相200/22060-5(20℃)-屋内・屋外
175,000
129,800
142,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
5501679932SQGD5.4C320.4三相20050-5(20℃)-屋内・屋外
175,000
129,800
142,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
5501680825SQGD6.4C250.4三相200/22060-5(20℃)-屋内・屋外
175,000
129,800
142,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
5501681725SQGD5.4C250.4三相20050-5(20℃)-屋内・屋外
175,000
129,800
142,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
5501682640SQED6.4C400.4三相200/22060-5(20℃)-屋内・屋外
172,000
119,800
131,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
5501683540SQFD5.4C400.4三相20050-5(20℃)-屋内・屋外
170,000
109,800
120,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
5501684432SQFD5.25C320.25三相20050-5(20℃)-屋内・屋外
129,000
85,980
94,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
5501686025SQFD5.25C250.25三相20050-5(20℃)-屋内・屋外
129,000
85,980
94,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
5501686932SQFD6.25C320.25三相200/22060-5(20℃)-屋内・屋外
125,000
84,980
93,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
5501687825SQFD6.25C250.25三相200/22060-5(20℃)-屋内・屋外
125,000
84,980
93,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
5501688740SQGD5.75C400.75三相20050-5(20℃)-屋内・屋外
229,000
159,800
175,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
3919384925SQFD5.25B250.25三相20050-5(20℃)50/8.0、140/2.5屋内・屋外
106,000
64,980
71,478(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
3919385825SQGD5.4B250.4三相20050-5(20℃)50/10.0、140/7.5屋内・屋外
144,000
86,980
95,678(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
3919386732SQFD5.25B320.25三相20050-5(20℃)50/8.0、140/2.5屋内・屋外
106,000
64,980
71,478(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
3919387632SQGD5.4B320.4三相20050-5(20℃)50/10.0、140/7.5屋内・屋外
144,000
86,980
95,678(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
3919388540SQFD5.4B400.4三相20050-5(20℃)92/9.2、200/5.0屋内・屋外
140,000
85,980
94,578(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
3919389440SQGD5.75B400.75三相20050-5(20℃)80/16.5、200/13.5屋内・屋外
189,000
119,800
131,780(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
3919390350SQFD5.75B500.75三相20050-5(20℃)140/11.8、320/8.0屋内・屋外
164,000
99,980
109,978(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
3919392825SQFD6.25B250.25三相200/22060-5(20℃)50/8.5、110/4.0屋内・屋外
102,000
59,980
65,978(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
3919393725SQGD6.4B250.4三相200/22060-5(20℃)50/12.0、90/10.0屋内・屋外
144,000
86,980
95,678(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
3919394632SQFD6.25B320.25三相200/22060-5(20℃)50/8.5、110/4.0屋内・屋外
102,000
59,980
65,978(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
3919395532SQGD6.4B320.4三相200/22060-5(20℃)50/12.0、90/10.0屋内・屋外
144,000
86,980
95,678(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
3919396440SQED6.4B400.4三相200/22060-5(20℃)90/10.0、150/6.5屋内・屋外
141,000
86,980
95,678(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
3919397340SQFD6.75B400.75三相200/22060-5(20℃)90/14.0、220/9.5屋内・屋外
156,000
89,980
98,978(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
3919398940SQGD61.5B401.5三相200/22060-5(20℃)90/25.0、280/18.5屋内・屋外
199,000
119,800
131,780(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
3919399850SQED6.75B500.75三相200/22060-5(20℃)150/12.3、280/5.0屋内・屋外
153,000
89,980
98,978(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
3919384925SQFD5.25B5501686025SQFD5.25C25SQFD5.25B SQD型自吸ポンプ エバラポンプ(荏原製作所) 55016860SQD型自吸ポンプエバラポンプ(荏原製作所)1台
85,980
税込94,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
3919385825SQGD5.4B5501681725SQGD5.4C25SQGD5.4B SQD型自吸ポンプ エバラポンプ(荏原製作所) 55016817SQD型自吸ポンプエバラポンプ(荏原製作所)1台
129,800
税込142,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
3919386732SQFD5.25B5501684432SQFD5.25C32SQFD5.25B SQD型自吸ポンプ エバラポンプ(荏原製作所) 55016844SQD型自吸ポンプエバラポンプ(荏原製作所)1台
85,980
税込94,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
3919387632SQGD5.4B5501679932SQGD5.4C32SQGD5.4B SQD型自吸ポンプ エバラポンプ(荏原製作所) 55016799SQD型自吸ポンプエバラポンプ(荏原製作所)1台
129,800
税込142,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
3919388540SQFD5.4B5501683540SQFD5.4C40SQFD5.4B SQD型自吸ポンプ エバラポンプ(荏原製作所) 55016835SQD型自吸ポンプエバラポンプ(荏原製作所)1台
109,800
税込120,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
3919389440SQGD5.75B5501688740SQGD5.75C40SQGD5.75B SQD型自吸ポンプ エバラポンプ(荏原製作所) 55016887SQD型自吸ポンプエバラポンプ(荏原製作所)1台
159,800
税込175,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
3919390350SQFD5.75B5501675650SQFD5.75C50SQFD5.75B SQD型自吸ポンプ エバラポンプ(荏原製作所) 55016756SQD型自吸ポンプエバラポンプ(荏原製作所)1台
159,800
税込175,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
3919392825SQFD6.25B5501687825SQFD6.25C25SQFD6.25B SQD型自吸ポンプ エバラポンプ(荏原製作所) 55016878SQD型自吸ポンプエバラポンプ(荏原製作所)1台
84,980
税込93,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
3919393725SQGD6.4B5501680825SQGD6.4C25SQGD6.4B SQD型自吸ポンプ エバラポンプ(荏原製作所) 55016808SQD型自吸ポンプエバラポンプ(荏原製作所)1台
129,800
税込142,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
3919394632SQFD6.25B5501686932SQFD6.25C32SQFD6.25B SQD型自吸ポンプ エバラポンプ(荏原製作所) 55016869SQD型自吸ポンプエバラポンプ(荏原製作所)1台
84,980
税込93,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
3919395532SQGD6.4B5501679032SQGD6.4C32SQGD6.4B SQD型自吸ポンプ エバラポンプ(荏原製作所) 55016790SQD型自吸ポンプエバラポンプ(荏原製作所)1台
129,800
税込142,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
3919396440SQED6.4B5501682640SQED6.4C40SQED6.4B SQD型自吸ポンプ エバラポンプ(荏原製作所) 55016826SQD型自吸ポンプエバラポンプ(荏原製作所)1台
119,800
税込131,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
3919397340SQFD6.75B5501676540SQFD6.75C40SQFD6.75B SQD型自吸ポンプ エバラポンプ(荏原製作所) 55016765SQD型自吸ポンプエバラポンプ(荏原製作所)1台
139,800
欠品中
税込153,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
3919398940SQGD61.5B5501674740SQGD61.5C40SQGD61.5B SQD型自吸ポンプ エバラポンプ(荏原製作所) 55016747SQD型自吸ポンプエバラポンプ(荏原製作所)1台
179,800
税込197,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
3919399850SQED6.75B5501677450SQED6.75C50SQED6.75B SQD型自吸ポンプ エバラポンプ(荏原製作所) 55016774SQD型自吸ポンプエバラポンプ(荏原製作所)1台
139,800
税込153,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンポンプの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/522/
2023-03-24
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

陸上ポンプ(電動)の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/727_728/
2023-03-24

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする