曜日別特売

高級額縁 画廊 アクリル

高級額縁 画廊 アクリル - Kenko(ケンコートキナー)高級額縁 画廊 アクリル - Kenko(ケンコートキナー)高級額縁 画廊 アクリル - Kenko(ケンコートキナー)高級額縁 画廊 アクリル - Kenko(ケンコートキナー)高級額縁 画廊 アクリル - Kenko(ケンコートキナー)高級額縁 画廊 アクリル - Kenko(ケンコートキナー)高級額縁 画廊 アクリル - Kenko(ケンコートキナー)高級額縁 画廊 アクリル - Kenko(ケンコートキナー)
(1件のレビュー)

とっておきの一枚をアートにする最高級額縁。様々な厚みの作品に対応でき、写真展の展示にも採用されています。

材質(表面)アクリル内容量1個
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
質量(g)
外形寸法(縦×横)(mm)
内寸法(縦×横)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39195748AGR-H-BK-AC半切ブラック2580(額縁)500×584(台紙)496×580
15,300
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
39195757AGR-H-SV-AC半切シルバー2580(額縁)500×584(台紙)496×580
15,100
8,998
9,898(税込)
6日以内出荷
39195766AGR-H-WH-AC半切ホワイト2580(額縁)500×584(台紙)496×580
15,100
8,998
9,898(税込)
6日以内出荷
39195775AGR-Z-BK-AC全紙ブラック3800(額縁)614×724(台紙)610×720
19,500
12,980
14,278(税込)
8日以内出荷
39195784AGR-Z-SV-AC全紙シルバー3800(額縁)614×724(台紙)610×720
19,500
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
39195793AGR-Z-WH-AC全紙ホワイト3800(額縁)614×724(台紙)610×720
19,500
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
39195809AGR-A3-BK-ACA3ブラック2570(額縁)481×604(台紙)477×600
15,300
8,998
9,898(税込)
6日以内出荷
39195818AGR-A3-SV-ACA3シルバー2570(額縁)481×604(台紙)477×600
15,300
8,998
9,898(税込)
8日以内出荷
39195827AGR-A3-WH-ACA3ホワイト2570(額縁)481×604(台紙)477×600
15,300
8,998
9,898(税込)
6日以内出荷
39195836AGR-A3N-BK-ACA3ノビブラック2720(額縁)493×647(台紙)489×643
16,900
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
39195845AGR-A3N-SV-ACA3ノビシルバー2720(額縁)493×647(台紙)489×643
16,900
10,980
12,078(税込)
12日以内出荷
39195854AGR-A3N-WH-ACA3ノビホワイト2720(額縁)493×647(台紙)489×643
16,900
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39195775
2023-03-30
用途: 玄関ホールに飾る絵画用
ランバー宮崎協同組合

決して安くはありませんが、今まで使っていた額縁とレベルが違います。
絵画も数倍レベルアップします。
上司も大変気に入り、別の絵用にもリピ買いしました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ディスプレイ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする