シェル形針状ころ軸受 HK

シェル形針状ころ軸受 HK - NTN(エヌティーエヌ)
(1件のレビュー)
軌道輪形状針状ころ軸受内容量1個
25件中 125各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅C(mm)
外径D(Φmm)
内接円径Fw(Φmm)
幅(mm)
外輪タイプ
軌道輪列数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
087725227E-8Q-HK3016163730-フラット単列
710
取扱い終了
返品不可
代替品有
08899782HK3020203730-フラット単列
750
取扱い終了
代替品有
10772666HK1012121410-フラット単列
425
取扱い終了
代替品有
10772702HK081010128-フラット単列
400
取扱い終了
代替品有
10772736HK2512123225-フラット単列
600
取扱い終了
代替品有
10772754HK1416162014-フラット単列
435
取扱い終了
代替品有
10772772HK2220C202822-フラット単列
635
取扱い終了
代替品有
10772815HK1512122115-フラット単列
435
取扱い終了
代替品有
10772824HK1712122317-フラット単列
485
取扱い終了
代替品有
10772833HK1010101410-フラット単列
425
取扱い終了
代替品有
10772851HK2012122620-フラット単列
515
取扱い終了
代替品有
10772867HK1816162418-フラット単列
545
取扱い終了
代替品有
10772876HK0609T29106-フラット単列
400
取扱い終了
代替品有
10772946HK07099117-フラット単列
400
取扱い終了
代替品有
10772991HK2516163225-フラット単列
635
取扱い終了
代替品有
10773007HK2012C122620-フラット単列
500
取扱い終了
代替品有
10773156HK2020202620-フラット単列
610
取扱い終了
代替品有
107731927E-HK2012122620-フラット単列
500
取扱い終了
代替品有
08771953HK06099106-フラット単列
400
取扱い終了
返品不可
10772763HK2020C202620-フラット単列
610
取扱い終了
10772781HK1312121913-フラット単列
425
取扱い終了
10772806HK1616162216-フラット単列
505
取扱い終了
10773165HK2216162822-フラット単列
605
取扱い終了
10773174HK2216C162822-フラット単列
585
取扱い終了
73446117HK3516C-423516--
795
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
087725227E-8Q-HK3016734460747E-HK3016C7E-8Q-HK3016 シェル形針状ころ軸受 7E-HK NTN(エヌティーエヌ) 73446074シェル形針状ころ軸受 7E-HKNTN(エヌティーエヌ)1個
519
税込571
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
08899782HK302073446083HK3020FHK3020 シェル形針状ころ軸受HK形(オープンエンド形) NTN(エヌティーエヌ) 73446083シェル形針状ころ軸受HK形(オープンエンド形)NTN(エヌティーエヌ)1個
549
税込604
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
10772666HK101273445785HK1012FHK1012 シェル形針状ころ軸受HK形(オープンエンド形) NTN(エヌティーエヌ) 73445785シェル形針状ころ軸受HK形(オープンエンド形)NTN(エヌティーエヌ)1個
319
税込351
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
10772702HK081073445742HK0810FMHK0810 シェル形針状ころ軸受HK形(オープンエンド形) NTN(エヌティーエヌ) 73445742シェル形針状ころ軸受HK形(オープンエンド形)NTN(エヌティーエヌ)1個
299
税込329
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
10772736HK251253847597HK2512FHK2512 シェル形針状ころ軸受HK形(オープンエンド形) NTN(エヌティーエヌ) 53847597シェル形針状ころ軸受HK形(オープンエンド形)NTN(エヌティーエヌ)1個
439
税込483
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
10772754HK141673445864HK1416FHK1416 シェル形針状ころ軸受HK形(オープンエンド形) NTN(エヌティーエヌ) 73445864シェル形針状ころ軸受HK形(オープンエンド形)NTN(エヌティーエヌ)1個
339
税込373
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
10772772HK2220C73446013HK2220FHK2220C シェル形針状ころ軸受HK形(オープンエンド形) NTN(エヌティーエヌ) 73446013シェル形針状ころ軸受HK形(オープンエンド形)NTN(エヌティーエヌ)1個
459
税込505
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
10772815HK151273445873HK1512FMHK1512 シェル形針状ころ軸受HK形(オープンエンド形) NTN(エヌティーエヌ) 73445873シェル形針状ころ軸受HK形(オープンエンド形)NTN(エヌティーエヌ)1個
339
税込373
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
10772824HK171273445916HK1712FMHK1712 シェル形針状ころ軸受HK形(オープンエンド形) NTN(エヌティーエヌ) 73445916シェル形針状ころ軸受HK形(オープンエンド形)NTN(エヌティーエヌ)1個
359
税込395
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
10772833HK101073445776HK1010FMHK1010 シェル形針状ころ軸受HK形(オープンエンド形) NTN(エヌティーエヌ) 73445776シェル形針状ころ軸受HK形(オープンエンド形)NTN(エヌティーエヌ)1個
319
税込351
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
10772851HK201262101068HK2012FMHK2012 シェル形針状ころ軸受HK形(オープンエンド形) NTN(エヌティーエヌ) 62101068シェル形針状ころ軸受HK形(オープンエンド形)NTN(エヌティーエヌ)1個
429
欠品中
税込472
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
10772867HK181673445943HK1816FHK1816 シェル形針状ころ軸受HK形(オープンエンド形) NTN(エヌティーエヌ) 73445943シェル形針状ころ軸受HK形(オープンエンド形)NTN(エヌティーエヌ)1個
399
税込439
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
10772876HK0609T273445715HK0609FMHK0609T2 シェル形針状ころ軸受HK形(オープンエンド形) NTN(エヌティーエヌ) 73445715シェル形針状ころ軸受HK形(オープンエンド形)NTN(エヌティーエヌ)1個
299
税込329
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
10772946HK070973445724HK0709FMHK0709 シェル形針状ころ軸受HK形(オープンエンド形) NTN(エヌティーエヌ) 73445724シェル形針状ころ軸受HK形(オープンエンド形)NTN(エヌティーエヌ)1個
299
税込329
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
10772991HK251660985813HK2516FHK2516 シェル形針状ころ軸受 HK形 NTN(エヌティーエヌ) 60985813シェル形針状ころ軸受 HK形NTN(エヌティーエヌ)1個
429
税込472
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
10773007HK2012C62101068HK2012FMHK2012C シェル形針状ころ軸受HK形(オープンエンド形) NTN(エヌティーエヌ) 62101068シェル形針状ころ軸受HK形(オープンエンド形)NTN(エヌティーエヌ)1個
429
欠品中
税込472
品番が変更になりました
10773156HK202053847588HK2020FHK2020 シェル形針状ころ軸受HK形(オープンエンド形) NTN(エヌティーエヌ) 53847588シェル形針状ころ軸受HK形(オープンエンド形)NTN(エヌティーエヌ)1個
449
税込494
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
107731927E-HK201262101068HK2012FM7E-HK2012 シェル形針状ころ軸受HK形(オープンエンド形) NTN(エヌティーエヌ) 62101068シェル形針状ころ軸受HK形(オープンエンド形)NTN(エヌティーエヌ)1個
429
欠品中
税込472
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10772702
2020-08-10
用途: プロクソンフライス盤のプーリー支持用
教育・研究機関

オリジナルはプレーンベアリングが付いていたがこのころ軸受けに変更した。音は少しうるさくなったが、回転が安定した。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアルころ軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする