アクリルPOPホルダー付ナプキンスタンド

アクリルPOPホルダー付ナプキンスタンド - スマイル[家具]アクリルPOPホルダー付ナプキンスタンド - スマイル[家具]アクリルPOPホルダー付ナプキンスタンド - スマイル[家具]アクリルPOPホルダー付ナプキンスタンド - スマイル[家具]アクリルPOPホルダー付ナプキンスタンド - スマイル[家具]

POPホルダーが一体化したナプキンスタンド(POPは両面に入ります)。卓上スペースを有効に使え、追加メニュー等の提示に最適です。マグネット着脱なので、簡単にPOPの出し入れができます。清潔感のある透明アクリル製で、和洋を問わずに使えます。

材質アクリル、磁石透明収納寸法(mm)内寸:W93×D36内容量1ケース(60個)
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※配送条件が合わずお届けできなかった場合や再配達が必要な場合には、別途配送料を追加でいただきます。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
適合寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
392014547464001個当たり:0.26100×49×131POP用紙:最大約100×131
オープン
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
392014637463991個当たり:0.21100×49×100POP用紙:最大約100×100
オープン
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箸立・楊枝入・ナフキン立」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする