疲労軽減マット クッショントラックス

疲労軽減マット クッショントラックス - NOTRAX疲労軽減マット クッショントラックス - NOTRAX疲労軽減マット クッショントラックス - NOTRAX疲労軽減マット クッショントラックス - NOTRAX
厚さ(mm)14材質PVC、微孔質ビニル内容量1個
全6種類を絞り込む
幅(mm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
長さ(mm)
幅(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39209504479S0035BYブラック&イエロー103-019015009107.8
42,125
28,980
31,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
39209513479S0023BLブラック103-01869106003.2
19,115
13,980
15,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
39209529479S0023GYグレー103-01889106003.2
22,998
15,980
17,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
39209538479S0023BYブラック&イエロー103-01879106003.2
20,695
13,980
15,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
39209547479S0035BLブラック103-018915009107.8
39,734
27,980
30,778(税込)
翌日出荷
39209556479S0035GYグレー103-019115009107.8
47,893
31,980
35,178(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする