耐切創手袋 9009

耐切創手袋 9009 - HEXARMOR(ヘックスアーマー)耐切創手袋 9009 - HEXARMOR(ヘックスアーマー)

手袋全体を耐切創性高性能ポリエチレン繊維で編み、危険性の高い手のひら部インナーにSuperfabric[[R上]]生地を採用し、高度な耐切創性と耐突刺性を実現しています。

EN388規格4X42F内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
規格
耐摩耗性
耐切創性
耐引裂き性
耐突刺し性
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39210597754206M25.31021.4ヤギ革グレーEN388 2003:4541、ANSI/ISEA CUT A74541
オープン
5,398
5,938(税込)
9日以内出荷
39210606754207L27.510.722ヤギ革グレーEN388 2003:4541、ANSI/ISEA CUT A74541
オープン
5,398
5,938(税込)
9日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

超高強度ポリエチレン 耐切創手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする