曜日別特売

絶縁ソケットソケットレンチセット

絶縁ソケットソケットレンチセット - Wera絶縁ソケットソケットレンチセット - Wera絶縁ソケットソケットレンチセット - Wera絶縁ソケットソケットレンチセット - Wera絶縁ソケットソケットレンチセット - Wera絶縁ソケットソケットレンチセット - Wera絶縁ソケットソケットレンチセット - Wera絶縁ソケットソケットレンチセット - Wera
差込角(mm)9.5トラスコ品番125-6398セット内容【ソケット】6.0mm、7.0mm、8.0mm、9.0mm、10.0mm、11.0mm、12.0mm、13.0mm、14.0mm、15.0mm、16.0mm、17.0mm、18.0mm、19.0mm、【ラチェットハンドル】8007B VDE、220mm、【エクステンションバー】91mm、166mm材質特殊工具鋼質量(kg)2入組点数17内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39213774004970
94,050
84,980
93,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁ソケット/ソケットレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする