防爆ソケット差込角19.0mm

防爆ソケット差込角19.0mm - A-MAG防爆ソケット差込角19.0mm - A-MAG

ドイツ製の高品質な防爆六角ソケットです。摩擦、衝撃を加えても火花が出ない耐腐食性にも優れているソケットです。火花を嫌う作業現場での使用に適しています。BAM(ドイツ連邦材料試験所)から認定されています。

差込角(mm)19材質アルミニウム青銅内容量1個
全15種類を絞り込む
二面幅(mm)
15種類すべて表示中
注文コード
品番
二面幅(mm)
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
392166780353434S3460
オープン
8,998
9,898(税込)
当日出荷
メーカー直送
392166870353534S3560
オープン
9,798
10,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
392167050353734S3760
オープン
21,980
24,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
392167140353834S3860
オープン
10,980
12,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
392167390354234S4265
オープン
19,980
21,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
392167480354634S4665
オープン
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
392167570354734S4765
オープン
22,980
25,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
392167660355034S5070
オープン
22,980
25,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
392167750355234S5270
オープン
25,980
28,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
392167840355534S5570
オープン
32,980
36,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
392167930356034S6070
オープン
37,980
41,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
392166530353034S3060
オープン
取扱い終了
392166690353334S3360
オープン
取扱い終了
392166960353634S3660
オープン
取扱い終了
392167230354134S4165
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防爆ソケット/ソケットレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする