INFIELD
セーフティグラス CONDOR
機能
防傷加工、UVカット、ノーズパッド
材質
レンズ:ポリカーボネート、フレーム:ポリカーボネート、熱可塑性エラストマー
幅(mm)
127.5
高さ(mm)
45.5
質量(g)
26
レンズ厚さ(mm)
2.2
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
レンズ色
トラスコ品番
テンプル色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39219198
9051 105
クリア
116-2944
グリーン/クリア
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39219207
9050 625
グレー
116-2943
ブラック/クリア
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39219216
9051 625
グレー
116-2945
グリーン/クリア
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39219067
9050 105
クリア
116-2941
ブラック/クリア
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください