INFIELD
セーフティグラス FLEXOR PLUS
(1件のレビュー)
機能
防曇加工、防傷加工、UVカット、ノーズパッド
材質
レンズ:ポリカーボネート、フレーム:ポリカーボネート、熱可塑性エラストマー
幅(mm)
132.2
高さ(mm)
42.5
質量(g)
24
レンズ厚さ(mm)
2.2
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
レンズ色
トラスコ品番
テンプル色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39219155
9021 155
クリア
116-2923
ダークグレー/オレンジ
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
39219076
9026 886 AF
ブラウンミラー
116-2929
ブラウン/レッド
オープン
取扱い終了
39219085
9022 155
クリア
116-2924
ライトグレー/ターコイズブルー
オープン
取扱い終了
39219094
9024 125 AF
アンバー
116-2927
ネイビーブルー/イエロー
オープン
取扱い終了
39219103
9023 625 AF
グレー
116-2925
ブラック/ターコイズブルー
オープン
取扱い終了
39219119
9025 130 AF
ブルーミラー
116-2928
ホワイト/ブルー
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください