曜日別特売

セーフティグラス MILOR

セーフティグラス MILOR - INFIELD
機能防曇加工、防傷加工、UVカット、角度調整範囲レンズ色クリア材質レンズ:ポリカーボネート、フレーム:ポリカーボネート、熱可塑性エラストマートラスコ品番116-2955幅(mm)152高さ(mm)48質量(g)35テンプル色ブルー/グレーレンズ厚さ(mm)2.2内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
312766769232 155
オープン
3,198
3,518(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
392191289232 155
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする