曜日別特売

ガイドローラー

ガイドローラー - LAMP(スガツネ工業)ガイドローラー - LAMP(スガツネ工業)ガイドローラー - LAMP(スガツネ工業)

キャリッジにベアリングローラーを使用しているため滑らかな動きです。
LGB-30CMキャリッジは、樹脂製外輪タイプのベアリングローラーを使用した静音タイプです。
ガイドレールとキャリッジには、汎用性を持たせるためクリアランスを設けています。

用途ショーケースの底引きガイドレールとして、自動販売機、アミューズメント機器、医療機器、半導体機器、食品加工機器、洗浄機など種類ローラ形材質(レール)亜鉛合金(ZDC)表面処理(レール)光沢クロメート処理(三価)付属品(プレート)六角穴付き皿ボルトM5×16 3本(ステンレス鋼)仕様使用温度範囲: 0 ℃~+40 ℃トラスコ品番114-4872幅(mm)22高さ(mm)17.5質量(g)76定格荷重(N)294レール長さ(mm)70内容量1個
注意
レールの取付穴と両端は素地です。
モーメント荷重を受ける状況では使用できません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
レール長さ(mm)
高さ(mm)
幅(mm)
定格荷重(N)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39219347LGB-30CM7017.522294
6,600
5,998
6,598(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スライドレールの特長と基本用語
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/244/
2022-10-12

スライドレール・ガイドレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする