バーテック
バーツイスター研磨材入りナイロン線
毛材
砥粒入ナイロン#500
全長(mm)
150
軸径(Φmm)
6
ブラシ長(mm)
50
質量(g)
24
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
1200
線径(mm)
0.5
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39219399
31810300
3.2
¥2,124
¥
1,498
¥1,648
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39219408
31810400
3.8
¥2,124
¥
1,498
¥1,648
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39219417
31810500
4.3
¥2,124
¥
1,498
¥1,648
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39219426
31810600
5
¥2,124
¥
1,498
¥1,648
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39219435
31810700
5.5
¥2,124
¥
1,498
¥1,648
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください