曜日別特売

熱反射マスキングテープ(粘着付) 680

熱反射マスキングテープ(粘着付) 680 - 3M(スリーエム)熱反射マスキングテープ(粘着付) 680 - 3M(スリーエム)熱反射マスキングテープ(粘着付) 680 - 3M(スリーエム)熱反射マスキングテープ(粘着付) 680 - 3M(スリーエム)
(1件のレビュー)
材質アルミ蒸着フィルム、粘着剤:アクリル系シルバー長さ(m)18内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
幅(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39220004680 30 AAD102-66293042
1,353
1,098
1,208(税込)
当日出荷
39220013680 60 AAD102-66306083
2,602
2,198
2,418(税込)
当日出荷
メーカー直送
39220029680 100 AAD102-6628100142
4,337
3,798
4,178(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39220004
2026-03-11
用途: キャンプ道具に

キャンプ道具の断熱 熱反射等に使っています 特に冬場のストーブ使用時の暖房代わりに重宝しています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塗装治具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする