曜日別特売

フランジスコヤ

フランジスコヤ - ユニセイキフランジスコヤ - ユニセイキ
幅(mm)50奥行(mm)100精度2級内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
長さ(mm)
全長(mm)
質量(kg)
全幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39220065UFS-500165-58414125001400
81,000
74,980
82,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
39220074UFS-600165-58505126001.5500
98,000
78,980
86,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

角度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする