ユニセイキ
ブロック(V溝付桝型・A級品)
トラスコ品番
310-6497
材質
鋳鉄
幅(mm)
125
質量(kg)
7.8
高さ(mm)
125
奥行(mm)
125
精度(μm)
7.5
底面とV溝の平行度(μm)
7.5
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39220187
UV-125A
¥
125,000
¥
95,980
¥
105,578
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください