ユニセイキ
Vブロック(硬鋼製焼入)
材質
特殊工具鋼
底面とV溝の平行度(μm)
5
内容量
1セット(2個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
幅(mm)
質量(kg)
高さ(mm)
奥行(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39220196
HV-65
311-3281
65
1
40
30
¥
81,000
¥
65,980
¥
72,578
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39220205
HV-100
311-3256
100
3.3
60
40
¥
138,000
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください