MK(丸喜金属本社)
マルコン枠付重量車C-2000シリーズ(V型)
材質
枠:スチール、枠表面処理:クロメートメッキ仕上げ、車輪:ダクタイル鋳鉄(FCD-450)
タイプ
V型
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
許容荷重(daN)
車輪径(Φmm)
取付高H(mm)
取付ピッチX(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39220275
C-2000-50
98
50
64
70
¥
4,440
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
当日出荷
39220284
C-2000-90
220
90
97
90
¥
9,140
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
当日出荷
39220293
C-2000-120
382
120
127.5
110
¥
16,480
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
当日出荷
39220309
C-2000-150
980
150
165
185
¥
44,430
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39220318
C-2000-200
1225
200
215
216
¥
98,080
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください