兼用戸当

兼用戸当 - MK(丸喜金属本社)兼用戸当 - MK(丸喜金属本社)
付属品皿タッピングねじ(3.5×25):3本、皿タッピングねじ(3.0×20):2本トラスコ品番114-1656材質亜鉛ダイカスト、樹脂幅(mm)42.5シルバー高さ(mm)69.5質量(g)112座面径(Φmm)45.5内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39220354TD-10 907
960
699
769(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

戸当り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする