MK(丸喜金属本社)
ステンレス リターンヒンジ
(1件のレビュー)
材質
ステンレス(SUS304)、樹脂、表面処理:バレル研磨
厚さ(mm)
2
ねじ穴数
13
付属品
ネジ
トラスコ品番
114-1634
質量(g)
125
耐荷重(kg)
10
表面処理
バレル研磨
穴径(mm)
4
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39220458
S-965 000
¥
4,730
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください