MK(丸喜金属本社)
ルーム蝶番2R(両面皿)
(1件のレビュー)
材質
ステンレス(SUS304)
付属品
皿木ねじ3.5×25(8本)
トラスコ品番
114-1633
幅(mm)
89
厚さ(mm)
2
全長(mm)
102
質量(g)
130
耐荷重(kg)
40(2個使用時)
寸法D2(mm)
11
ねじ穴数
8
穴径(mm)
6
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39220467
S-45CH 071
¥
1,000
¥
799
¥
879
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください