MK(丸喜金属本社)
レクト兼用引手
材質
ステンレス(SUS304)
付属品
鉄一番ねじ 2.0×16
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
幅(mm)
高さ(mm)
質量(g)
奥行(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39220494
S-821 111
114-1641
39
116
38
10.4
¥
990
¥
899
¥
989
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39220503
S-821 151
114-1642
44
151
55
11.4
¥
1,250
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください