曜日別特売

3M スリーエム コマンドフック 浴室用

3M スリーエム コマンドフック 浴室用 - 3M(スリーエム)3M スリーエム コマンドフック 浴室用 - 3M(スリーエム)3M スリーエム コマンドフック 浴室用 - 3M(スリーエム)

水まわりにも使えるタイプです。

用途浴室。内容量1パック(2個)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
耐荷重(kg)
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39224606CMB-300.9M
オープン
329
362(税込)
当日出荷
16416426CMB-111M
オープン
379
417(税込)
当日出荷
39224597CMB-100.5S
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
39224597CMB-1016416426CMB-11CMB-10 3M スリーエム コマンドフック 浴室用 3M(スリーエム) 164164263M スリーエム コマンドフック 浴室用3M(スリーエム)1パック(2個)
379
税込417
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

フック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする