エムエフ
養生材 メジャーボード 2つ折り
色
グレー
幅(m)
0.9
長さ(m)
1.8
トラスコ品番
114-5044
材質
表面:ポリエチレンフィルム+紙管原紙 、裏面:発泡ポリエチレン
厚さ(mm)
3
質量(kg)
1.14
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39226128
MJ2
¥
1,490
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください