曜日別特売

TP規格コンテナ(底面フラットタイプ)

TP規格コンテナ(底面フラットタイプ) - セキスイTP規格コンテナ(底面フラットタイプ) - セキスイTP規格コンテナ(底面フラットタイプ) - セキスイ
材質ポリプロピレン(PP)質量(kg)1.45フタなし適合カード差しTP-110外寸法・幅(mm)503外寸法・高さ(mm)195外寸法・奥行(mm)335コンテナ種類ベタ目適合フタTPF34C有効内寸法・奥行(mm)300有効内寸法・高さ(mm)183有効内寸法・幅(mm)468内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容量(L)
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39228736P342FH20503×335×195グレー
5,290
4,298
4,728(税込)
当日出荷
メーカー直送
39229007P342FG20503×335×195グリーン
5,290
4,298
4,728(税込)
当日出荷
メーカー直送
39229016P3422FB20503×335×195ブルー
5,290
4,298
4,728(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スチール容器の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/832/
2023-02-09

ボックスコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする