セキスイ
GLMシリーズコンテナ
材質
ポリプロピレン
フタ
なし
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
耐荷重(kg)
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
色
トラスコ品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39228903
531SB
18
35
530×366×125
ブルー
102-8645
¥
2,820
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39228919
5315SB
24
35
366×530×160
ブルー
102-8646
¥
3,640
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
39228937
321SB
-
-
-
-
102-8649
¥
1,620
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
39228946
3215SB
-
-
-
-
102-8650
¥
1,910
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください