三井化学東セロ
表面保護フィルム B500
厚さ(mm)
0.06
長さ(m)
100
主な用途
保護用
内容量
1個
全6種類を絞り込む
テープ幅(mm)
選択してください
50
100
200
300
500
1020
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
色
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
基材
粘着剤
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39236847
B500-1020
青
1020
100
0.06
ポリエチレン
アクリルエマルジョン系
オープン
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
翌々日出荷
39236856
B500-500
青
500
100
0.06
ポリエチレン
アクリルエマルジョン系
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39236865
B500-300
青
300
100
0.06
ポリエチレン
アクリルエマルジョン系
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
当日出荷
39236874
B500-200
青
200
100
0.06
ポリエチレン
アクリルエマルジョン系
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39236883
B500-100
青
100
100
0.06
ポリエチレン
アクリルエマルジョン系
オープン
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39236899
B500-50
青
50
100
0.06
ポリエチレン
アクリルエマルジョン系
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください