曜日別特売

表面保護フィルム T500

表面保護フィルム T500 - 三井化学東セロ表面保護フィルム T500 - 三井化学東セロ表面保護フィルム T500 - 三井化学東セロ表面保護フィルム T500 - 三井化学東セロ表面保護フィルム T500 - 三井化学東セロ表面保護フィルム T500 - 三井化学東セロ
厚さ(mm)0.06長さ(m)100主な用途保護用内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
基材
粘着剤
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39237023T500-1020透明10201000.06ポリエチレンアクリルエマルジョン系
オープン
32,980
36,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
39237039T500-500透明5001000.06ポリエチレンアクリルエマルジョン系
オープン
19,980
21,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
39237048T500-300透明3001000.06ポリエチレンアクリルエマルジョン系
オープン
10,980
12,078(税込)
当日出荷
39237057T500-200透明2001000.06ポリエチレンアクリルエマルジョン系
オープン
7,898
8,688(税込)
当日出荷
39237066T500-100透明1001000.06ポリエチレンアクリルエマルジョン系
オープン
4,198
4,618(税込)
当日出荷
39237075T500-50透明501000.06ポリエチレンアクリルエマルジョン系
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする