SVG2型 ステンレスゲートバルブ

SVG2型 ステンレスゲートバルブ - オンダ製作所SVG2型 ステンレスゲートバルブ - オンダ製作所

テーパめねじ(Rcねじ)。
面間寸法が短く、更に流体抵抗も少ないバルブ。
材質はオーステナイト系ステンレスですので、優れた耐食性。
ロストワックス鋳造品は、安定した品質を供給可能。
住宅、水処理、上下水道、食品をはじめ化学産業機械や公害防止機器、半導体製造設備に至るまで幅広くご使用可能。

材質(本体)SUS304(SCS13A)最高許容圧力(MPa)1.4(120℃以下の静流水)、1.0(180℃以下の水・油)バルブ種類ゲートバルブ内容量1個
注意
グランドパッキンは、運搬、保管および使用中に応力緩和により増締めが必要になる場合があります。
使用中にグランドパッキンから漏れ始めた場合は、必ず圧力を抜いたのち、ナットを増締めして下さい。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39237337SVG2-1515Rc1/2
9,850
4,798
5,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
39237346SVG2-2020Rc3/4
11,800
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
39237355SVG2-2525Rc1
14,260
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
39237364SVG2-3232Rc1 1/4
19,570
9,598
10,558(税込)
当日出荷
39237373SVG2-4040Rc1 1/2
28,780
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
39237389SVG2-5050Rc2
34,610
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする