AL1型 ボールバルブ

AL1型 ボールバルブ - オンダ製作所AL1型 ボールバルブ - オンダ製作所AL1型 ボールバルブ - オンダ製作所

エコキュートなど給湯器配管にも便利。
ワンタッチ着脱式ハンドル。

材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)-15~100使用流体冷温水・不凍液・油・エアー最高許容圧力(MPa)1バルブ種類ボールバルブ内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径
寸法L(mm)
備考
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73983946AL1-13G1/228-
2,770
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
39237547AL1-13MG1/228メッキ付
2,870
2,298
2,528(税込)
5日以内出荷
返品不可
73983955AL1-20G3/430.5-
3,430
2,498
2,748(税込)
5日以内出荷
返品不可
39237556AL1-20MG3/430.5メッキ付
3,530
2,498
2,748(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする