オンダ製作所
F型黄銅ボールバルブ スタンダードボア
スタンダードボア設計の黄銅製ボールバルブ。Rc1/2~4インチまで豊富なサイズラインナップを取り揃えています。
材質(本体)
黄銅
使用流体
冷温水・不凍液・油・エアー・ガス(可燃性・毒性以外)
許容圧力(MPa)
2.8(-15℃~100℃)、0.5(~150℃)
ボア径
スタンダードボア
バルブ種類
ボールバルブ
内容量
1個
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39237608
F-15
15
Rc1/2
¥
3,740
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
4日以内出荷
返品不可
39237617
F-20
20
Rc3/4
¥
4,550
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
39237626
F-25
25
Rc1
¥
7,500
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
39237635
F-32
32
Rc1 1/4
¥
11,170
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
5日以内出荷
返品不可
39237644
F-40
40
Rc1 1/2
¥
13,560
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
5日以内出荷
返品不可
39237653
F-50
50
Rc2
¥
20,060
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
39237669
F-65
65
Rc2 1/2
¥
37,520
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
39237583
F-80
80
Rc3
¥
67,960
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
39237599
F-100
100
Rc4
¥
93,770
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材