オンダ製作所
ML2型ボールバルブ(黄銅) フリーボール
小型ボールバルブのため省スペースの配管可能で、機器への取付けに便利。配管都合によりハンドルの位置、開閉方向を自由に変更可能。
材質(本体)
黄銅
使用温度範囲(℃)
-20~80
使用流体
冷温水・油・エアー
最高許容圧力(MPa)
1
バルブ種類
ボールバルブ
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39238019
ML2-06
R1/8×Rc1/8
¥
1,780
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
39238028
ML2-08
R1/4×Rc1/4
¥
1,780
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
39238037
ML2-10
R3/8×Rc3/8
¥
1,950
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材