オンダ製作所
M2型Rタイプボールバルブ(黄銅) フリーボール
小型ボールバルブのため省スペースの配管可能で、機器への取付けに便利。配管都合によりハンドルの位置、開閉方向を自由に変更可能。
材質(本体)
黄銅
使用温度範囲(℃)
-20~80
使用流体
冷温水・油・エアー
最高許容圧力(MPa)
1
バルブ種類
ボールバルブ
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39238229
M2-06MLR
Rc1/8×R1/8
¥
1,660
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
5日以内出荷
返品不可
39238247
M2-08MLR
Rc1/4×R1/4
¥
1,660
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
4日以内出荷
返品不可
39238265
M2-10MLR
Rc3/8×R3/8
¥
1,780
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材