オンダ製作所
M3型Rタイプボールバルブ(黄銅) フリーボール
小型ボールバルブのため省スペースの配管可能で、機器への取付けに便利。配管都合によりハンドルの位置、開閉方向を自由に変更可能。
材質(本体)
黄銅
使用温度範囲(℃)
-20~80
使用流体
冷温水・油・エアー
最高許容圧力(MPa)
1
バルブ種類
ボールバルブ
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39238283
M3-06MLR
R1/8
¥
1,660
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
5日以内出荷
返品不可
39238308
M3-08MLR
R1/4
¥
1,660
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
5日以内出荷
返品不可
39238326
M3-10MLR
R3/8
¥
1,660
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
5日以内出荷
返品不可
39238344
M3-15MLR
R1/2
¥
2,060
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材