曜日別特売

T型 ボールバルブ(黄銅)

T型 ボールバルブ(黄銅) - オンダ製作所T型 ボールバルブ(黄銅) - オンダ製作所T型 ボールバルブ(黄銅) - オンダ製作所
(4件のレビュー)

三方ボールバルブで流水方向の切替可能。

材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)-15~120使用流体冷温水・不凍液・油・エアー・ガス(可燃性・毒性以外)最高許容圧力(MPa)1バルブ種類ボールバルブ内容量1個
注意
※閉止しているポートの圧力がボールの流路の圧力より高い場合、流路側へ多少漏れが生じます。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39238527T-088Rc1/4
4,910
3,198
3,518(税込)
当日出荷
39238536T-1010Rc3/8
5,230
3,298
3,628(税込)
当日出荷
76678054T-1515Rc1/2
6,180
3,998
4,398(税込)
当日出荷
39238554T-2020Rc3/4
6,930
4,698
5,168(税込)
当日出荷
39238563T-2525Rc1
9,650
6,398
7,038(税込)
当日出荷
39238545T-13131/2
3,960
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
39238545T-1376678054T-15T-13 T型 ボールバルブ(黄銅) オンダ製作所 76678054T型 ボールバルブ(黄銅)オンダ製作所1個
3,998
税込4,398
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-01-17
用途: ガスの残圧抜きに

商品自体は全く問題なし。
オンダ製作所さんのメーカー品ですので勿論ですが...

対象商品 : 39238527
2023-11-22
用途: スポット機 切替えバルブ

買った物の口径が少し小さかったので圧の抜けが遅いですが、動作は間違いありません。良い物です。

対象商品 : 76678054
2022-11-18
用途: 融雪の分岐
卸売・小売業

融雪管の分岐に使用しました。
お湯の漏れもなくしっかりとした作りです。

対象商品 : 39238536
2022-08-10
用途: 水道水の分岐と切り替えに使用
葛城エンジニアリングサービス業

バルブ内の水が通るところの内径が配管径に比べて小さい。
流量を気にするところに使うときは湯注意かと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする