日本精器
ジェットクーラ最大温度降下-30℃タイプ(Rシリーズ)
トラスコ品番
107-4092
材質
POM(ポリアセタール)
全長(mm)
181
質量(g)
90
使用圧力(MPa)
0.2~0.5
空気消費量(L/min)
330
吐出口
Rp1/4
適合流体
圧縮空気(エア)
供給口
圧縮空気:Rp1/4
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39239473
BN-VT300R
¥
19,970
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください