日本精器
精密減圧弁
使用圧力(MPa)
1.0以下
全長(mm)
128
質量(kg)
0.3
取付方式
ブラケット付
管接続口径
1/4
ねじの種類
Rc
使用流体
空気
流れ方向
左→右
設定圧力単位
MPa
圧力計
圧力計付
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
処理空気流量(m
3
/min)(ANR)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39239489
BN-3RT1200-8-2K
0.5
¥
19,490
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
当日出荷
39239498
BN-3RT1200-8-4K
0.7
¥
19,490
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください