ミニター
フェルトバフ軸径2.34mm
軸径(Φmm)
2.34
内容量
1セット(10本)
バスケットに入れる
30
件中 1~30件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(mm)
トラスコ品番
幅(mm)
全長(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39239507
GA1001
4
499-4221
11
46
15
¥
7,180
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
当日出荷
39239516
GA1002
6
499-4230
13
49
18
¥
6,250
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39239525
GA1003
8
499-4248
16
51
21
¥
6,250
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
当日出荷
39239534
GA1004
10
499-4256
16
51
25
¥
6,560
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39239543
GA1005
12
499-4264
20
57
32
¥
6,710
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
当日出荷
39239559
GA1011
4
499-4272
11
46
16
¥
4,680
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
当日出荷
39239568
GA1012
6
499-4281
13
52
21
¥
4,680
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39239577
GA1013
8
499-4299
16
54
25
¥
4,840
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39239586
GA1014
10
499-4302
16
55
29
¥
4,840
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
翌々日出荷
39239595
GA1015
12
499-4311
20
59
36
¥
5,460
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
当日出荷
39239604
GA1031
6
499-4329
20
58
20
¥
7,500
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
当日出荷
39239613
GA1032
8
499-4337
19
57
22
¥
7,340
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39239629
GA1033
9
499-4345
20
58
25
¥
7,340
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
9日以内出荷
39239656
GA1041
6
499-4370
20
58
21
¥
4,060
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39239665
GA1042
8
499-4388
19
57
22
¥
4,370
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39239674
GA1043
9
499-4396
20
58
25
¥
4,840
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
翌々日出荷
39239708
GA1101
17
499-4426
4
47
28
¥
4,370
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
翌々日出荷
39239717
GA1102
21
499-4434
4
47
34
¥
4,370
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39239726
GA1103
25
499-4442
4
47
39
¥
5,460
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39239735
GA1104
21
499-4451
10
53
46
¥
7,650
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39239744
GA1105
25
499-4469
10
53
54
¥
8,900
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
翌々日出荷
39239753
GA1151
17
499-4477
4
46
27
¥
4,840
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39239769
GA1152
21
499-4485
4
46
29
¥
4,840
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39239778
GA1153
21
499-4493
5
46
29
¥
4,840
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
翌々日出荷
39239787
GA1211
8
499-4507
8
47
19
¥
4,370
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39239796
GA1212
11
499-4515
11
49
22
¥
4,370
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39239638
GA1034
12
499-4353
23
58
32
¥
4,730
取扱い終了
39239647
GA1035
15
499-4361
25
58
40
¥
5,170
取扱い終了
39239683
GA1044
12
499-4400
23
58
31
¥
4,510
取扱い終了
39239699
GA1045
15
499-4418
25
58
44
¥
5,170
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください