ミニター
積層バフ
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
5000
内容量
1セット(10本)
全9種類を絞り込む
外径(mm)
14
22
28
軸径(Φmm)
2.34
3
幅(mm)
選択してください
3.5
4
5
7
8
10
16
9種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
外径(mm)
軸径(Φmm)
トラスコ品番
幅(mm)
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39240453
GA4301
14
2.34
499-5554
3.5
37
¥
5,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
39240469
GA4302
22
2.34
499-5562
3.5
47
¥
5,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
当日出荷
39240478
GA4311
28
3
499-5571
5
50
¥
6,400
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
当日出荷
39240487
GA4331
14
2.34
499-5589
8
40
¥
4,370
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39240496
GA4332
22
2.34
499-5597
10
50
¥
5,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39240505
GA4341
22
3
499-5601
16
51
¥
9,210
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39240514
GA4361
14
2.34
499-5619
4
37.5
¥
5,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39240523
GA4371
22
3
499-5627
7
49
¥
5,620
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39240539
GA4411
22
3
499-5635
10
49
¥
5,620
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください