KANON(中村製作所)
デジタルトルクレンチ
トラスコ品番
114-4983
セット内容
リチウムイオン電池 18650 (2600mAh 3.7V 9.62Wh) 充電器、充電アダプタ
全長(mm)
1045
差込角(mm)
19
電源
リチウムイオン電池 18650 (2600mAh 3.7V 9.62Wh) 充電器、充電アダプタ(付属)
精度
±1%+1 digit
頭部幅(mm)
68
最小目盛(N・m)
0.1
トルク範囲(N・m[kgf・m])
精度保証:50~500
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31258458
DTC-N500REV
1本
¥
200,000
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
翌日出荷
39242429
DTC-N500REV
1個
¥
200,000
取扱い終了
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください